CHF 0.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.93inkl. MwSt
67 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.86 | - |
50+ | CHF 0.68 | 21.40% |
100+ | CHF 0.59 | 31.16% |
250+ | CHF 0.50 | 42.09% |
500+ | CHF 0.45 | 47.56% |
1000+ | CHF 0.40 | 54.07% |
2500+ | CHF 0.33 | 61.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RADOLID |
Serie | SW2 |
Typ | SW24-2-G17 |
Material | PE |
D | 30.5 mm |
S | 3 mm |
G | 16.5 mm |
GD | 33 mm |
GH | 19 mm |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M 16 |
Material Spezifikation | Polyethylen |
Temperaturbereich | von -50 bis 80 °C |