CHF 1.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.97inkl. MwSt
552 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.82 | - |
50+ | CHF 1.46 | 20.05% |
100+ | CHF 1.29 | 29.40% |
250+ | CHF 1.10 | 39.84% |
500+ | CHF 0.99 | 45.49% |
1000+ | CHF 0.87 | 52.03% |
2500+ | CHF 0.75 | 58.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RADOLID |
Serie | SW1 |
Typ | SW24-1-G51 |
Material | PE |
G | 49.5 mm |
GD | 33 mm |
GH | 52 mm |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M 16 |
Material Spezifikation | Polyethylen |
Temperaturbereich | von -50 bis 80 °C |