




CHF 1.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.74 | - |
50+ | CHF 1.39 | 19.88% |
100+ | CHF 1.23 | 29.39% |
250+ | CHF 1.04 | 40.06% |
500+ | CHF 0.95 | 45.53% |
1000+ | CHF 0.83 | 52.05% |
2500+ | CHF 0.72 | 58.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RADOLID |
Serie | SW1 |
Typ | SW24-1-G41 |
Material | PE |
G | 41.5 mm |
GD | 32.5 mm |
GH | 43 mm |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M 16 |
Material Spezifikation | Polyethylen |
Temperaturbereich | von -50 bis 80 °C |