CHF 1.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.08inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.00 | - |
50+ | CHF 0.79 | 21.42% |
100+ | CHF 0.69 | 31.23% |
250+ | CHF 0.58 | 42.14% |
500+ | CHF 0.52 | 47.55% |
1000+ | CHF 0.46 | 54.15% |
2500+ | CHF 0.39 | 61.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RADOLID |
Serie | SW1 |
Typ | SW24-1-G26 |
Material | PE |
G | 26 mm |
GD | 33 mm |
GH | 28 mm |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M 16 |
Material Spezifikation | Polyethylen |
Temperaturbereich | von -50 bis 80 °C |