CHF 0.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.88 | - |
50+ | CHF 0.70 | 21.38% |
100+ | CHF 0.61 | 31.22% |
250+ | CHF 0.51 | 42.08% |
500+ | CHF 0.46 | 47.51% |
1000+ | CHF 0.41 | 54.07% |
2500+ | CHF 0.34 | 61.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RADOLID |
Serie | SW1 |
Typ | SW24-1-G21 |
Material | PE |
G | 19.5 mm |
GD | 33 mm |
GH | 22.5 mm |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M 16 |
Material Spezifikation | Polyethylen |
Temperaturbereich | von -50 bis 80 °C |