RADOLID

RADOLID Schraubenkappen SW24-1-G11 M16

  • ERIKS:12730942
  • Hersteller:SW24-1-G11 PE
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schützen Sechskantschrauben und -muttern vor Korrosion und erhalten dadurch die Festigkeitswerte. Kappen Typ SW1 für Schraubverbindungen ohne Unterlagsscheibe.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht-oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.81

-

50+

CHF 0.64

21.55%

100+

CHF 0.56

31.40%

250+

CHF 0.47

42.12%

500+

CHF 0.43

47.66%

1000+

CHF 0.37

54.19%

2500+

CHF 0.31

61.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RADOLID
Serie
SW1
Typ
SW24-1-G11
Material
PE
G
11.5 mm
GD
33 mm
GH
13.5 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M 16
Material Spezifikation
Polyethylen
Temperaturbereich
von -50 bis 80 °C