RADOLID

RADOLID Schraubenkappen SW22-2-G37 M14

  • ERIKS:12730982
  • Hersteller:SW22-2-G37,
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schützen Sechskantschrauben und -muttern vor Korrosion und erhalten dadurch die Festigkeitswerte. Kappen Typ SW2 für Schraubverbindungen mit Unterlagsscheibe.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht-oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.32inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.22

-

50+

CHF 0.95

21.48%

100+

CHF 0.84

31.28%

250+

CHF 0.70

42.14%

500+

CHF 0.64

47.65%

1000+

CHF 0.56

54.16%

2500+

CHF 0.47

61.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RADOLID
Serie
SW2
Typ
SW22-2-G37
Material
PE
D
28.1 mm
S
2.5 mm
G
37.3 mm
GD
30.2 mm
GH
39.3 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M 14
Material Spezifikation
Polyethylen
Temperaturbereich
von -50 bis 80 °C