CHF 1.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.20inkl. MwSt
42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.11 | - |
50+ | CHF 0.87 | 21.63% |
100+ | CHF 0.76 | 31.40% |
250+ | CHF 0.64 | 42.17% |
500+ | CHF 0.58 | 47.78% |
1000+ | CHF 0.51 | 54.21% |
2500+ | CHF 0.43 | 61.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RADOLID |
Serie | SW2 |
Typ | SW22-2-G27 |
Material | PE |
D | 28 mm |
S | 2.5 mm |
G | 26.5 mm |
GD | 30.5 mm |
GH | 29 mm |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M 14 |
Material Spezifikation | Polyethylen |
Temperaturbereich | von -50 bis 80 °C |