RADOLID

RADOLID Schraubenkappen SW22-2-G22 M14

  • ERIKS:12730980
  • Hersteller:SW22-2-G22,
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schützen Sechskantschrauben und -muttern vor Korrosion und erhalten dadurch die Festigkeitswerte. Kappen Typ SW2 für Schraubverbindungen mit Unterlagsscheibe.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht-oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.04inkl. MwSt

34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.96

-

50+

CHF 0.75

21.48%

100+

CHF 0.66

31.28%

250+

CHF 0.56

42.13%

500+

CHF 0.50

47.55%

1000+

CHF 0.44

54.12%

2500+

CHF 0.37

61.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RADOLID
Serie
SW2
Typ
SW22-2-G22
Material
PE
D
28 mm
S
2.5 mm
G
21.5 mm
GD
30.5 mm
GH
24 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M 14
Material Spezifikation
Polyethylen
Temperaturbereich
von -50 bis 80 °C