




CHF 1.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.78 | - |
50+ | CHF 1.43 | 19.94% |
100+ | CHF 1.26 | 29.21% |
250+ | CHF 1.07 | 39.89% |
500+ | CHF 0.97 | 45.45% |
1000+ | CHF 0.85 | 52.02% |
2500+ | CHF 0.74 | 58.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RADOLID |
Serie | SW1 |
Typ | SW22-1-G64 |
Material | PE |
G | 64.5 mm |
GD | 30.5 mm |
GH | 67 mm |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M 14 |
Material Spezifikation | Polyethylen |
Temperaturbereich | von -50 bis 80 °C |