RADOLID

RADOLID Schraubenkappen SW22-1-G19 M14

  • ERIKS:12730938
  • Hersteller:SW22-1-G19 PE
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schützen Sechskantschrauben und -muttern vor Korrosion und erhalten dadurch die Festigkeitswerte. Kappen Typ SW1 für Schraubverbindungen ohne Unterlagsscheibe.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht-oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.89inkl. MwSt

339 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.82

-

50+

CHF 0.65

21.36%

100+

CHF 0.57

31.19%

250+

CHF 0.48

42.11%

500+

CHF 0.43

47.45%

1000+

CHF 0.38

54.00%

2500+

CHF 0.32

61.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RADOLID
Serie
SW1
Typ
SW22-1-G19
Material
PE
G
19 mm
GD
30 mm
GH
21 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M 14
Material Spezifikation
Polyethylen
Temperaturbereich
von -50 bis 80 °C