CHF 1.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.31inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.21 | - |
50+ | CHF 0.95 | 21.58% |
100+ | CHF 0.83 | 31.37% |
250+ | CHF 0.70 | 42.16% |
500+ | CHF 0.63 | 47.72% |
1000+ | CHF 0.55 | 54.19% |
2500+ | CHF 0.47 | 61.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RADOLID |
Serie | SW2 |
Typ | SW19-2-G40 |
Material | PE |
D | 24 mm |
S | 2.5 mm |
G | 40 mm |
GD | 26.5 mm |
GH | 42 mm |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M 12 |
Material Spezifikation | Polyethylen |
Temperaturbereich | von -50 bis 80 °C |