RADOLID

RADOLID Schraubenkappen SW19-2-G15 M12

  • ERIKS:12730976
  • Hersteller:SW19-2-G15,
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schützen Sechskantschrauben und -muttern vor Korrosion und erhalten dadurch die Festigkeitswerte. Kappen Typ SW2 für Schraubverbindungen mit Unterlagsscheibe.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht-oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.81

-

50+

CHF 0.56

30.71%

100+

CHF 0.49

39.93%

250+

CHF 0.43

47.05%

500+

CHF 0.37

54.91%

1000+

CHF 0.32

60.81%

2500+

CHF 0.27

67.20%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RADOLID
Serie
SW2
Typ
SW19-2-G15
Material
PE
D
24 mm
S
2.5 mm
G
14.5 mm
GD
26.5 mm
GH
16.5 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M 12
Material Spezifikation
Polyethylen
Temperaturbereich
von -50 bis 80 °C