




CHF 1.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.29inkl. MwSt
403 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.19 | - |
50+ | CHF 0.93 | 21.60% |
100+ | CHF 0.82 | 31.34% |
250+ | CHF 0.69 | 42.18% |
500+ | CHF 0.62 | 47.73% |
1000+ | CHF 0.55 | 54.20% |
2500+ | CHF 0.46 | 61.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RADOLID |
Serie | SW1 |
Typ | SW19-1-G37 |
Material | PE |
G | 37 mm |
GD | 26.5 mm |
GH | 39 mm |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M 12 |
Material Spezifikation | Polyethylen |
Temperaturbereich | von -50 bis 80 °C |