RADOLID

RADOLID Schraubenkappen SW19-1-G27 M12

  • ERIKS:12730936
  • Hersteller:SW19-1-G27 PE
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schützen Sechskantschrauben und -muttern vor Korrosion und erhalten dadurch die Festigkeitswerte. Kappen Typ SW1 für Schraubverbindungen ohne Unterlagsscheibe.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht-oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.94inkl. MwSt

79 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.87

-

50+

CHF 0.69

21.40%

100+

CHF 0.60

31.24%

250+

CHF 0.51

42.11%

500+

CHF 0.46

47.60%

1000+

CHF 0.40

54.12%

2500+

CHF 0.34

61.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RADOLID
Serie
SW1
Typ
SW19-1-G27
Material
PE
G
27.3 mm
GD
26.7 mm
GH
28.9 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M 12
Material Spezifikation
Polyethylen
Temperaturbereich
von -50 bis 80 °C