CHF 0.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.85inkl. MwSt
310 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.79 | - |
50+ | CHF 0.62 | 21.45% |
100+ | CHF 0.54 | 31.09% |
250+ | CHF 0.46 | 42.01% |
500+ | CHF 0.41 | 47.59% |
1000+ | CHF 0.36 | 54.06% |
2500+ | CHF 0.31 | 61.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RADOLID |
Serie | SW1 |
Typ | SW19-1-G22 |
Material | PE |
G | 21.5 mm |
GD | 26.5 mm |
GH | 23.5 mm |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M 12 |
Material Spezifikation | Polyethylen |
Temperaturbereich | von -50 bis 80 °C |