RADOLID

RADOLID Schraubenkappen SW19-1-G17 M12

  • ERIKS:12730934
  • Hersteller:SW19-1-G17 PE
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schützen Sechskantschrauben und -muttern vor Korrosion und erhalten dadurch die Festigkeitswerte. Kappen Typ SW1 für Schraubverbindungen ohne Unterlagsscheibe.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht-oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.81

-

50+

CHF 0.56

30.71%

100+

CHF 0.49

39.93%

250+

CHF 0.43

47.05%

500+

CHF 0.37

54.91%

1000+

CHF 0.32

60.81%

2500+

CHF 0.27

67.20%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RADOLID
Serie
SW1
Typ
SW19-1-G17
Material
PE
G
16.5 mm
GD
26.5 mm
GH
19 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M 12
Material Spezifikation
Polyethylen
Temperaturbereich
von -50 bis 80 °C