RADOLID

RADOLID Schraubenkappen SW19-1-G12 M12

  • ERIKS:12730932
  • Hersteller:SW19-1-G13 PE
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schützen Sechskantschrauben und -muttern vor Korrosion und erhalten dadurch die Festigkeitswerte. Kappen Typ SW1 für Schraubverbindungen ohne Unterlagsscheibe.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht-oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.79inkl. MwSt

521 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.73

-

50+

CHF 0.51

30.74%

100+

CHF 0.44

39.89%

250+

CHF 0.39

46.99%

500+

CHF 0.33

54.92%

1000+

CHF 0.29

60.66%

2500+

CHF 0.24

67.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RADOLID
Serie
SW1
Typ
SW19-1-G12
Material
PE
G
11.5 mm
GD
26.5 mm
GH
13.5 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M 12
Material Spezifikation
Polyethylen
Temperaturbereich
von -50 bis 80 °C