RADOLID

RADOLID Schraubenkappen SW17-2-G47 M10

  • ERIKS:12730975
  • Hersteller:SW17-2-G47
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schützen Sechskantschrauben und -muttern vor Korrosion und erhalten dadurch die Festigkeitswerte. Kappen Typ SW2 für Schraubverbindungen mit Unterlagsscheibe.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht-oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.19inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.10

-

50+

CHF 0.86

21.64%

100+

CHF 0.75

31.45%

250+

CHF 0.64

42.27%

500+

CHF 0.57

47.73%

1000+

CHF 0.50

54.27%

2500+

CHF 0.42

61.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RADOLID
Serie
SW2
Typ
SW17-2-G47
Material
PE
D
21.5 mm
S
2 mm
G
47.5 mm
GD
24 mm
GH
49.5 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M10
Material Spezifikation
Polyethylen
Temperaturbereich
von -50 bis 80 °C