RADOLID

RADOLID Schraubenkappen SW17-2-G26 M10

  • ERIKS:12730973
  • Hersteller:SW17-2-G26,
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schützen Sechskantschrauben und -muttern vor Korrosion und erhalten dadurch die Festigkeitswerte. Kappen Typ SW2 für Schraubverbindungen mit Unterlagsscheibe.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht-oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.92inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.85

-

50+

CHF 0.67

21.36%

100+

CHF 0.59

31.22%

250+

CHF 0.49

42.14%

500+

CHF 0.45

47.54%

1000+

CHF 0.39

54.23%

2500+

CHF 0.33

61.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RADOLID
Serie
SW2
Typ
SW17-2-G26
Material
PE
D
21.5 mm
S
2 mm
G
25.5 mm
GD
24 mm
GH
28 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M10
Material Spezifikation
Polyethylen
Temperaturbereich
von -50 bis 80 °C