CHF 0.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.80inkl. MwSt
205 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.74 | - |
50+ | CHF 0.51 | 30.80% |
100+ | CHF 0.44 | 40.03% |
250+ | CHF 0.39 | 47.08% |
500+ | CHF 0.33 | 54.95% |
1000+ | CHF 0.29 | 60.79% |
2500+ | CHF 0.24 | 67.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RADOLID |
Serie | SW2 |
Typ | SW17-2-G17 |
Material | PE |
D | 22 mm |
S | 2 mm |
G | 16.5 mm |
GD | 24 mm |
GH | 18.5 mm |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M10 |
Material Spezifikation | Polyethylen |
Temperaturbereich | von -50 bis 80 °C |