




CHF 0.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.91inkl. MwSt
926 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.84 | - |
50+ | CHF 0.52 | 37.49% |
100+ | CHF 0.45 | 46.35% |
250+ | CHF 0.39 | 53.05% |
500+ | CHF 0.33 | 60.48% |
1000+ | CHF 0.28 | 65.87% |
2500+ | CHF 0.24 | 71.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RADOLID |
Serie | SW2 |
Typ | SW17-2-G16 |
Material | PE |
D | 22 mm |
S | 2 mm |
G | 15.5 mm |
GD | 24 mm |
GH | 17.5 mm |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M10 |
Material Spezifikation | Polyethylen |
Temperaturbereich | von -50 bis 80 °C |