RADOLID

RADOLID Schraubenkappen SW17-2-G12 M10

  • ERIKS:12730969
  • Hersteller:SW17-2-G12,
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schützen Sechskantschrauben und -muttern vor Korrosion und erhalten dadurch die Festigkeitswerte. Kappen Typ SW2 für Schraubverbindungen mit Unterlagsscheibe.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht-oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.83inkl. MwSt

392 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.77

-

50+

CHF 0.48

37.52%

100+

CHF 0.41

46.41%

250+

CHF 0.36

53.07%

500+

CHF 0.30

60.52%

1000+

CHF 0.26

65.88%

2500+

CHF 0.22

71.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RADOLID
Serie
SW2
Typ
SW17-2-G12
Material
PE
D
22.5 mm
S
2 mm
G
11.5 mm
GD
24 mm
GH
13.5 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M10
Material Spezifikation
Polyethylen
Temperaturbereich
von -50 bis 80 °C