RADOLID

RADOLID Schraubenkappen SW17-1-G45 M10

  • ERIKS:12730931
  • Hersteller:SW17-1-G45 PE
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schützen Sechskantschrauben und -muttern vor Korrosion und erhalten dadurch die Festigkeitswerte. Kappen Typ SW1 für Schraubverbindungen ohne Unterlagsscheibe.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht-oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.10inkl. MwSt

94 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.01

-

50+

CHF 0.80

21.67%

100+

CHF 0.70

31.53%

250+

CHF 0.59

42.27%

500+

CHF 0.53

47.78%

1000+

CHF 0.46

54.29%

2500+

CHF 0.39

61.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RADOLID
Serie
SW1
Typ
SW17-1-G45
Material
PE
G
45.6 mm
GD
23.8 mm
GH
47.1 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M10
Material Spezifikation
Polyethylen
Temperaturbereich
von -50 bis 80 °C