RADOLID

RADOLID Schraubenkappen SW17-1-G24 M10

  • ERIKS:12730930
  • Hersteller:SW17-1-G24 PE
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schützen Sechskantschrauben und -muttern vor Korrosion und erhalten dadurch die Festigkeitswerte. Kappen Typ SW1 für Schraubverbindungen ohne Unterlagsscheibe.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht-oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.93inkl. MwSt

346 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.86

-

50+

CHF 0.60

30.82%

100+

CHF 0.52

40.09%

250+

CHF 0.46

47.05%

500+

CHF 0.39

55.04%

1000+

CHF 0.34

60.83%

2500+

CHF 0.28

67.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RADOLID
Serie
SW1
Typ
SW17-1-G24
Material
PE
G
24.2 mm
GD
24 mm
GH
25.7 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M10
Material Spezifikation
Polyethylen
Temperaturbereich
von -50 bis 80 °C