RADOLID

RADOLID Schraubenkappen SW17-1-G15 M10

  • ERIKS:12730928
  • Hersteller:SW17-1-G15 PE
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schützen Sechskantschrauben und -muttern vor Korrosion und erhalten dadurch die Festigkeitswerte. Kappen Typ SW1 für Schraubverbindungen ohne Unterlagsscheibe.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht-oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.91inkl. MwSt

171 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.84

-

50+

CHF 0.52

37.49%

100+

CHF 0.45

46.35%

250+

CHF 0.39

53.05%

500+

CHF 0.33

60.48%

1000+

CHF 0.28

65.87%

2500+

CHF 0.24

71.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RADOLID
Serie
SW1
Typ
SW17-1-G15
Material
PE
G
14.5 mm
GD
24 mm
GH
17 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M10
Material Spezifikation
Polyethylen
Temperaturbereich
von -50 bis 80 °C