CHF 0.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.74 | - |
50+ | CHF 0.46 | 37.48% |
100+ | CHF 0.40 | 46.41% |
250+ | CHF 0.35 | 53.04% |
500+ | CHF 0.29 | 60.49% |
1000+ | CHF 0.25 | 65.90% |
2500+ | CHF 0.21 | 71.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RADOLID |
Serie | SW1 |
Typ | SW17-1-G10 |
Material | PE |
G | 9 mm |
GD | 24 mm |
GH | 11 mm |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M10 |
Material Spezifikation | Polyethylen |
Temperaturbereich | von -50 bis 80 °C |