CHF 0.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.81inkl. MwSt
31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.75 | - |
50+ | CHF 0.47 | 37.47% |
100+ | CHF 0.40 | 46.40% |
250+ | CHF 0.35 | 53.20% |
500+ | CHF 0.30 | 60.53% |
1000+ | CHF 0.26 | 65.87% |
2500+ | CHF 0.22 | 71.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RADOLID |
Serie | SW2 |
Typ | SW14-2-G14 |
Material | PE |
D | 18.5 mm |
S | 2 mm |
G | 14.3 mm |
GD | 19.9 mm |
GH | 15.5 mm |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M8 |
Material Spezifikation | Polyethylen |
Temperaturbereich | von -50 bis 80 °C |