RADOLID

RADOLID Schraubenkappen SW14-1-G18 M8

  • ERIKS:12730925
  • Hersteller:SW14-1-G18 PE
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schützen Sechskantschrauben und -muttern vor Korrosion und erhalten dadurch die Festigkeitswerte. Kappen Typ SW1 für Schraubverbindungen ohne Unterlagsscheibe.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht-oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.81inkl. MwSt

68 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.75

-

50+

CHF 0.47

37.47%

100+

CHF 0.40

46.40%

250+

CHF 0.35

53.20%

500+

CHF 0.30

60.53%

1000+

CHF 0.26

65.87%

2500+

CHF 0.22

71.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RADOLID
Serie
SW1
Typ
SW14-1-G18
Material
PE
G
18 mm
GD
20.5 mm
GH
19.4 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M8
Material Spezifikation
Polyethylen
Temperaturbereich
von -50 bis 80 °C