CHF 0.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.66 | - |
50+ | CHF 0.41 | 37.52% |
100+ | CHF 0.35 | 46.44% |
250+ | CHF 0.31 | 53.10% |
500+ | CHF 0.26 | 60.36% |
1000+ | CHF 0.23 | 65.81% |
2500+ | CHF 0.19 | 71.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RADOLID |
Serie | SW1 |
Typ | SW14-1-G13 |
Material | PE |
G | 12.5 mm |
GD | 20 mm |
GH | 14.5 mm |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M8 |
Material Spezifikation | Polyethylen |
Temperaturbereich | von -50 bis 80 °C |