CHF 0.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.56inkl. MwSt
108 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.52 | - |
50+ | CHF 0.33 | 37.36% |
100+ | CHF 0.28 | 46.36% |
250+ | CHF 0.25 | 53.07% |
500+ | CHF 0.21 | 60.54% |
1000+ | CHF 0.18 | 65.71% |
2500+ | CHF 0.15 | 71.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RADOLID |
Serie | SW1 |
Typ | SW13-1-G8 |
Material | PE |
G | 7.5 mm |
GD | 18.5 mm |
GH | 9.5 mm |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M8 |
Material Spezifikation | Polyethylen |
Temperaturbereich | von -50 bis 80 °C |