RADOLID

RADOLID Schraubenkappen SW13-1-G18 M8

  • ERIKS:12730923
  • Hersteller:SW13-1-G18 PE
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schützen Sechskantschrauben und -muttern vor Korrosion und erhalten dadurch die Festigkeitswerte. Kappen Typ SW1 für Schraubverbindungen ohne Unterlagsscheibe.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht-oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.77inkl. MwSt

878 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.71

-

50+

CHF 0.45

37.50%

100+

CHF 0.38

46.35%

250+

CHF 0.33

53.09%

500+

CHF 0.28

60.53%

1000+

CHF 0.24

65.87%

2500+

CHF 0.21

71.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RADOLID
Serie
SW1
Typ
SW13-1-G18
Material
PE
G
18 mm
GD
18.5 mm
GH
19.1 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M8
Material Spezifikation
Polyethylen
Temperaturbereich
von -50 bis 80 °C