CHF 0.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.54 | - |
50+ | CHF 0.34 | 37.38% |
100+ | CHF 0.29 | 46.41% |
250+ | CHF 0.26 | 53.04% |
500+ | CHF 0.22 | 60.41% |
1000+ | CHF 0.19 | 65.93% |
2500+ | CHF 0.16 | 71.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RADOLID |
Serie | SW1 |
Typ | SW13-1-G13 |
Material | PE |
G | 13 mm |
GD | 18.6 mm |
GH | 14.7 mm |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M8 |
Material Spezifikation | Polyethylen |
Temperaturbereich | von -50 bis 80 °C |