RADOLID

RADOLID Schraubenkappen SW12-2-G14 M7

  • ERIKS:12730963
  • Hersteller:SW12-2-G14,
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schützen Sechskantschrauben und -muttern vor Korrosion und erhalten dadurch die Festigkeitswerte. Kappen Typ SW2 für Schraubverbindungen mit Unterlagsscheibe.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht-oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.58inkl. MwSt

659 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.54

-

50+

CHF 0.34

37.38%

100+

CHF 0.29

46.41%

250+

CHF 0.26

53.04%

500+

CHF 0.22

60.41%

1000+

CHF 0.19

65.93%

2500+

CHF 0.16

71.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RADOLID
Serie
SW2
Typ
SW12-2-G14
Material
PE
D
15.5 mm
S
1.6 mm
G
14 mm
GD
17.5 mm
GH
15.5 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M7
Material Spezifikation
Polyethylen
Temperaturbereich
von -50 bis 80 °C