RADOLID

RADOLID Schraubenkappen SW10-2-G13 M6

  • ERIKS:12730961
  • Hersteller:SW10-2-G13,
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schützen Sechskantschrauben und -muttern vor Korrosion und erhalten dadurch die Festigkeitswerte. Kappen Typ SW2 für Schraubverbindungen mit Unterlagsscheibe.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht-oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.80inkl. MwSt

2131 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.74

-

50+

CHF 0.46

37.48%

100+

CHF 0.40

46.41%

250+

CHF 0.35

53.04%

500+

CHF 0.29

60.49%

1000+

CHF 0.25

65.90%

2500+

CHF 0.21

71.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RADOLID
Serie
SW2
Typ
SW10-2-G13
Material
PE
D
13.5 mm
S
1.6 mm
G
13 mm
GD
15 mm
GH
15 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M6
Material Spezifikation
Polyethylen
Temperaturbereich
von -50 bis 80 °C