RADOLID

RADOLID Schraubenkappen SW10-1-G34 M6

  • ERIKS:12730919
  • Hersteller:SW10-1-G34 PE
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schützen Sechskantschrauben und -muttern vor Korrosion und erhalten dadurch die Festigkeitswerte. Kappen Typ SW1 für Schraubverbindungen ohne Unterlagsscheibe.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht-oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.71inkl. MwSt

75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.66

-

50+

CHF 0.41

37.52%

100+

CHF 0.35

46.44%

250+

CHF 0.31

53.10%

500+

CHF 0.26

60.36%

1000+

CHF 0.23

65.81%

2500+

CHF 0.19

71.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RADOLID
Serie
SW1
Typ
SW10-1-G34
Material
PE
G
33.5 mm
GD
15 mm
GH
35.3 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M6
Material Spezifikation
Polyethylen
Temperaturbereich
von -50 bis 80 °C