CHF 0.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.49inkl. MwSt
57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.45 | - |
50+ | CHF 0.28 | 37.56% |
100+ | CHF 0.24 | 46.22% |
250+ | CHF 0.21 | 53.11% |
500+ | CHF 0.18 | 60.44% |
1000+ | CHF 0.15 | 65.78% |
2500+ | CHF 0.13 | 71.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RADOLID |
Serie | SW1 |
Typ | SW10-1-G16 |
Material | PE |
G | 15.9 mm |
GD | 14.5 mm |
GH | 17.2 mm |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M6 |
Material Spezifikation | Polyethylen |
Temperaturbereich | von -50 bis 80 °C |