RADOLID

RADOLID Schraubenkappen SW10-1-G11 M6

  • ERIKS:12730916
  • Hersteller:SW10-1-G11 PE
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schützen Sechskantschrauben und -muttern vor Korrosion und erhalten dadurch die Festigkeitswerte. Kappen Typ SW1 für Schraubverbindungen ohne Unterlagsscheibe.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht-oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.46inkl. MwSt

58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.43

-

50+

CHF 0.27

37.53%

100+

CHF 0.23

46.39%

250+

CHF 0.20

53.15%

500+

CHF 0.17

60.61%

1000+

CHF 0.15

65.73%

2500+

CHF 0.12

71.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RADOLID
Serie
SW1
Typ
SW10-1-G11
Material
PE
G
11 mm
GD
14.5 mm
GH
12.5 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M6
Material Spezifikation
Polyethylen
Temperaturbereich
von -50 bis 80 °C