RADOLID

RADOLID Schraubenkappen M8-B-G22

  • ERIKS:12730996
  • Hersteller:M8-B-G22 PE
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schützen den Gewindeüberstand oder Schraubenbolzen vor Korrosion und erhalten dadurch die Festigkeitswerte.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.35inkl. MwSt

195 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.25

-

50+

CHF 0.98

21.69%

100+

CHF 0.85

31.49%

250+

CHF 0.72

42.33%

500+

CHF 0.65

47.79%

1000+

CHF 0.57

54.30%

2500+

CHF 0.48

61.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RADOLID
Serie
B
Typ
M8-B-G22
Material
PE
D
9.2 mm
G
21.5 mm
GD
12.8 mm
GH
22.6 mm
KD
7.2 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M8
Material Spezifikation
Polyethylen
Temperaturbereich
von -50 bis 80 °C