Eriks
RADOLID

RADOLID Schraubenkappen M33-B-G86

  • ERIKS:12731019
  • Hersteller:M33-B-G86 PE
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schützen den Gewindeüberstand oder Schraubenbolzen vor Korrosion und erhalten dadurch die Festigkeitswerte.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.75

-

50+

CHF 9.13

15.07%

100+

CHF 7.94

26.14%

250+

CHF 7.03

34.65%

500+

CHF 6.30

41.40%

1000+

CHF 6.09

43.35%

2500+

CHF 5.90

45.16%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RADOLID
Serie
B
Typ
M33-B-G86
Material
PE
D
40.1 mm
G
86.3 mm
GD
48.9 mm
GH
88.5 mm
KD
30.7 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M33
Material Spezifikation
Polyethylen
Temperaturbereich
von -50 bis 80 °C