Eriks
RADOLID

RADOLID Schraubenkappen M33-B-G66

  • ERIKS:12731018
  • Hersteller:M33-B-G66 PE
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schützen den Gewindeüberstand oder Schraubenbolzen vor Korrosion und erhalten dadurch die Festigkeitswerte.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.68

-

50+

CHF 8.23

14.99%

100+

CHF 7.15

26.10%

250+

CHF 6.33

34.63%

500+

CHF 5.67

41.40%

1000+

CHF 5.49

43.31%

2500+

CHF 5.31

45.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RADOLID
Serie
B
Typ
M33-B-G66
Material
PE
D
40.3 mm
G
66 mm
GD
49.5 mm
GH
68.5 mm
KD
30.7 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M33
Material Spezifikation
Polyethylen
Temperaturbereich
von -50 bis 80 °C