Eriks
RADOLID

RADOLID Schraubenkappen M33-B-G30

  • ERIKS:12731017
  • Hersteller:M33-B-G30 PE
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schützen den Gewindeüberstand oder Schraubenbolzen vor Korrosion und erhalten dadurch die Festigkeitswerte.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.60

-

50+

CHF 7.31

15.00%

100+

CHF 6.36

26.05%

250+

CHF 5.63

34.59%

500+

CHF 5.05

41.34%

1000+

CHF 4.88

43.31%

2500+

CHF 4.72

45.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RADOLID
Serie
B
Typ
M33-B-G30
Material
PE
D
39.5 mm
G
30 mm
GD
48 mm
GH
32.5 mm
KD
30.7 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M33
Material Spezifikation
Polyethylen
Temperaturbereich
von -50 bis 80 °C