Eriks
RADOLID

RADOLID Schraubenkappen M30-B-G80

  • ERIKS:12731016
  • Hersteller:M30-B-G80 PE
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schützen den Gewindeüberstand oder Schraubenbolzen vor Korrosion und erhalten dadurch die Festigkeitswerte.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.31inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.61

-

50+

CHF 7.32

14.99%

100+

CHF 6.36

26.09%

250+

CHF 5.63

34.63%

500+

CHF 5.05

41.37%

1000+

CHF 4.88

43.35%

2500+

CHF 4.72

45.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RADOLID
Serie
B
Typ
M30-B-G80
Material
PE
D
36.5 mm
G
79.5 mm
GD
45 mm
GH
82.5 mm
KD
27.7 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M 30
Material Spezifikation
Polyethylen
Temperaturbereich
von -50 bis 80 °C