




CHF 5.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.26 | - |
50+ | CHF 4.47 | 14.92% |
100+ | CHF 3.89 | 26.05% |
250+ | CHF 3.44 | 34.60% |
500+ | CHF 3.09 | 41.35% |
1000+ | CHF 2.99 | 43.25% |
2500+ | CHF 2.89 | 45.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RADOLID |
Serie | B |
Typ | M27-B-G56 |
Material | PE |
D | 32.4 mm |
G | 56.3 mm |
GD | 39.8 mm |
GH | 57.8 mm |
KD | 25 mm |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M27 |
Material Spezifikation | Polyethylen |
Temperaturbereich | von -50 bis 80 °C |