CHF 3.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.56inkl. MwSt
57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.29 | - |
50+ | CHF 2.93 | 11.09% |
100+ | CHF 2.40 | 27.20% |
250+ | CHF 2.11 | 36.02% |
500+ | CHF 1.92 | 41.79% |
1000+ | CHF 1.76 | 46.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RADOLID |
Serie | B |
Typ | M24-B-G50 |
Material | PE |
D | 29 mm |
G | 49.8 mm |
GD | 35.5 mm |
GH | 51.9 mm |
KD | 22 mm |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M24 |
Material Spezifikation | Polyethylen |
Temperaturbereich | von -50 bis 80 °C |