CHF 3.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.13 | - |
50+ | CHF 2.78 | 11.18% |
100+ | CHF 2.28 | 27.32% |
250+ | CHF 2.01 | 35.94% |
500+ | CHF 1.82 | 41.85% |
1000+ | CHF 1.67 | 46.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RADOLID |
Serie | B |
Typ | M22-B-G48 |
Material | PE |
D | 27 mm |
G | 48 mm |
GD | 33.5 mm |
GH | 50 mm |
KD | 20.2 mm |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M 22 |
Material Spezifikation | Polyethylen |
Temperaturbereich | von -50 bis 80 °C |