Eriks
RADOLID

RADOLID Schraubenkappen M22-B-G22

  • ERIKS:12731009
  • Hersteller:M22-B-G22 PE
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schützen den Gewindeüberstand oder Schraubenbolzen vor Korrosion und erhalten dadurch die Festigkeitswerte.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.75

-

50+

CHF 2.44

11.09%

100+

CHF 2.00

27.27%

250+

CHF 1.76

36.00%

500+

CHF 1.60

41.82%

1000+

CHF 1.47

46.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RADOLID
Serie
B
Typ
M22-B-G22
Material
PE
D
27.3 mm
G
21.9 mm
GD
33.7 mm
GH
23.5 mm
KD
20.2 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M 22
Material Spezifikation
Polyethylen
Temperaturbereich
von -50 bis 80 °C