CHF 3.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.37inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.12 | - |
50+ | CHF 2.78 | 11.06% |
100+ | CHF 2.27 | 27.24% |
250+ | CHF 2.00 | 35.90% |
500+ | CHF 1.82 | 41.67% |
1000+ | CHF 1.67 | 46.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RADOLID |
Serie | B |
Typ | M20-B-G45 |
Material | PE |
D | 25.3 mm |
G | 44.7 mm |
GD | 31.2 mm |
GH | 46.8 mm |
KD | 18.3 mm |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M20 |
Material Spezifikation | Polyethylen |
Temperaturbereich | von -50 bis 80 °C |