




CHF 3.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.56inkl. MwSt
100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.29 | - |
50+ | CHF 2.63 | 19.94% |
100+ | CHF 2.32 | 29.38% |
250+ | CHF 1.97 | 40.03% |
500+ | CHF 1.80 | 45.36% |
1000+ | CHF 1.58 | 51.90% |
2500+ | CHF 1.36 | 58.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RADOLID |
Serie | B |
Typ | M16-B-G36 |
Material | PE |
D | 17 mm |
G | 36 mm |
GD | 23 mm |
GH | 37 mm |
KD | 14.7 mm |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M 16 |
Material Spezifikation | Polyethylen |
Temperaturbereich | von -50 bis 80 °C |