CHF 1.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.85inkl. MwSt
94 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.71 | - |
50+ | CHF 1.37 | 20.18% |
100+ | CHF 1.21 | 29.53% |
250+ | CHF 1.02 | 40.06% |
500+ | CHF 0.93 | 45.56% |
1000+ | CHF 0.82 | 52.11% |
2500+ | CHF 0.71 | 58.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RADOLID |
Serie | B |
Typ | M14-B-G15 |
Material | PE |
D | 15 mm |
G | 15 mm |
GD | 21 mm |
GH | 16 mm |
KD | 12.7 mm |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M 14 |
Material Spezifikation | Polyethylen |
Temperaturbereich | von -50 bis 80 °C |